- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- ホールピペット 洗浄のおすすめ人気ランキング
ホールピペット 洗浄のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新106件の「ホールピペット 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内視鏡用ブラシ」、「ホールピペット」、「ホールピペット立て」などの商品も取り扱っております。
TGK品番
405-52-18-01
種類
大セット
内径×高さH(Φmm×mm)
180×700
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄
給排水口
外径13/26
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)
28
付属品
蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台
材質
槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304
電源
AC100V・50/60Hz
排水
1/2インチボールバルブ
タイマー
0~15分または連続
ピペット洗浄器用のバスケット。
形状
丸型
TGK品番
405-52-18-23
型式
T-5
品名
予備洗浄器
内径×高さH(Φmm×mm)
150×650
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質
塩化ビニル
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具
ピペット
全長(mm)
500
毛丈(mm)
20
質量(g)
4
毛幅(mm)
60
TGK品番
405-52-18-15
種類
中
外径×高さH(Φmm×mm)
144×463H
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
TGK品番
405-52-18-03
種類
小セット
内径×高さH(Φmm×mm)
125×500
1個
¥16,600
税込¥18,260
3日以内出荷
ピペット自動洗浄器と洗浄カゴのセットです。
材質
ポリ塩化ビニール
材質
洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番
198-52-18-01
品番
217
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
734
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
用途※金属は一切使用しておりません。
※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。
材質
【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)
給水口径(Φmm)
13
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番
198-52-18-03
品番
221
直径(Φmm)
162
高さ(mm)
503
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
TGK品番
405-52-18-02
種類
中セット
内径×高さH(Φmm×mm)
150×600
1個
¥18,400
税込¥20,240
3日以内出荷
電波法型式指定取得済
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品
洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ
材質
洗浄槽/PVC、本体/SUS430
質量(kg)
約19.5(カゴ含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)150VA(140W)
周波数(kHz)
28
外寸(mm)
390×400×844
寸法(Φ×mm)
174×650(洗浄槽)
排水方式
サイフォン式
高周波出力(W)
55
槽容量(L)
約12
1個
¥539,800
税込¥593,780
5日以内出荷